Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronischer Lecksucher ELD-A für Klimaanlagen
Lecksuchset für Klimaanlagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umfassendes Set, mit dem anhand des Azoidro-Rührwerks Leckagen in Klimaanlagen gefunden und ihre Größe bestimmt werden kann. Die GESAMTE KLIMAANLAGEN-PRÜFUNG entspricht Richtlinie 2006/40/EG zur Begrenzung der Emissionen fluorierter Gase aus Fahrzeugklimaanlagen, insbesondere R134a-Gas, das ein sehr hohes Treibhauspotenzial aufweist. Der Druckminderer und das Manometer setzen das System auf das erforderliche Druckniveau, sodass es mit dem elektronischen Lecksucher ELD-A gesteuert werden kann, dessen hochempfindliche Messsonde Azohydro-Leckagen unter 4,9 g/Jahr erkennt. Geeignet für Prüfungen an Klimaanlagen mit R134a- und R1234YF-Gas
Lieferumfang:
- Druckminderer 4,8 MPa (48 bar)
- Manometer Durchmesser 80 Klasse 1 mit Positionierungsindex
- Ein „hochfester“ 1/4-Zoll-SAE-Flexschlauch, 1.500 mm
- 1 Schnellspannsystem 1/4 Zoll SAE für R134a-Gas
- Ein 1/4-Zoll-SAE-Schnellspannsystem für R1234yf-Gas
- 1 Azoidro-Kanister mit 110 bar Druck, 1 Liter
- 1 elektronischer Lecksucher ELD-A
- 1 robuster Kunststoffkoffer
Stellen Sie den Druck des Druckminderers auf 0,5 MPa (5 bar) ein, um eine optimale Prüfung durchzuführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!