Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT
Bietet mit 145 bar maximalem Druck kraftvolle Reinigungsergebnisse und ist dank seiner kompakten Abmessungen mit Schlauchtrommel besonders flexibel und einfach zu handhaben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Hochdruckreiniger entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz und Verunreinigungen, selbst in anspruchsvollen Umgebungen
- Dank seines kompakten und leichten Designs ist der HDR 145 SUBCOMPACT einfach zu transportieren und zu verstauen, ohne dabei an Leistung einzubüßen
- Robuste Materialien und hochwertige Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit, selbst bei intensiver Nutzung
- Ergonomische Griffe und intuitive Bedienelemente machen die Handhabung des Geräts besonders komfortabel und einfach
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Reinigung von Fahrzeugen und Maschinen bis hin zu Fassaden und Gehwegen
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT ist ideal für kraftvolle Reinigungsergebnisse im Innen- und Außenbereich. Dank seiner kompakten Abmessungen und der integrierten Schlauchtrommel ist er besonders flexibel und einfach zu handhaben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!