Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Hochdruckreiniger HPC 170
Hochdruckreiniger HPC 170 - 1
Hochdruckreiniger HPC 170 - 2
Hochdruckreiniger HPC 170 - 3
Hochdruckreiniger HPC 170 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochdruckreiniger HPC 170

Vertikale Konstruktion mit im Gehäuse der Maschine integriertem Schlauchaufroller

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Professionelle, kompakte und leistungsstarke Maschine

  • Betrieb mit kaltem Wasser mit oder ohne Reinigungsmittel

  • Ausgestattet mit einem speziellen Reinigungsmittelbehälter mit der Möglichkeit, die Menge einzustellen

  • Justierbarer Betriebsdruck

  • Auch geeignet zum Entsperren verstopfter (Ablass-) Rohre mit dem Spezialzubehör (Rohrreinigungssonde)

  • Hochwertige Pumpenkomponenten und führende Technologie sorgen für erhebliche Vorteile bei der Wartung

  • Lieferung mit 8-m-Hochdruckrohr, Schnellkupplung für Wassereinlass und „Power Press“-Strahlrohr mit rotierender Düse, die eine größere Reinigungsleistung (äquivalent zu einem Strahl mit einem Druck von 170 bar) als ein Strahlrohr mit einem fächerförmigen Sprühbild (max. 100 bar) hat

  • Drei Jahre Garantie
Hinweis

Bei Verwendung des Reinigers einen verstärkten Wasserschlauch mit einem Ø von nicht weniger als 13 mm (1/2") verwenden. Reiniger nicht enthalten


Verwendung des Stabs mit dem rotierenden „Power Press“-Düsenkopf wird nicht für die Reinigung von Reifen oder für die allgemeine Fahrzeugreinigung empfohlen (Stäbe mit Fächerdüsenkopf verwenden)


Das Reinigungsmittel stets verdünnen


Motorölsorte: SAE 15W/40 oder SAE 10W/40