Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz - 1
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz - 2
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz - 3
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz - 4
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz - 5
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Gelb-/Blauring HSS Bit 90° kurz

Besonders gut für die Bearbeitung von konventionellen Stählen, Gusseisen sowie NE-Metallen (Aluminium, Kupfer, Aluminium-Legierungen und Kunstoffen) mit handgeführten Maschinen geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Geometrie für den handgeführten Einsatz


Geringerer Kraftaufwand, verbesserte Senkgüte und Spanabfuhr im Vergleich zu konventionellen Kegelsenkern



Genormter 1/4 Zoll Sechskant-Schaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter, passend für Bithalter

  • Schneller Wechsel Senken/Schrauben möglich


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung