Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Keramik-Versiegelung Evershine
Keramik-Versiegelung Evershine - 1
Keramik-Versiegelung Evershine - 2
Keramik-Versiegelung Evershine - 3
Keramik-Versiegelung Evershine - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Keramik-Versiegelung Evershine

Langlebige Keramikversiegelung für lackierte Oberflächen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reduziert Kratzer auf Autolacken. Durch die extrem harte Oberfläche wird der Lack während der Autowäsche und dem täglichen Gebrauch geschützt


  • Basierend auf High-End-Titan-Nanotechnologie

  • Mit Evershine Ultima veredelte Oberflächen erhalten ein Hochglanzfinish und eine brillante Farbtiefe

  • Wir empfehlen die Anwendung bei Neuwagen direkt ab Werk

  • Verlängert die Freude am Fahrzeug

  • Verringert den Verschleiss des Neuwagens

  • Evershine Ultima kann auf Oberflächen wie Lack, Aluminium und Kunststoff aufgetragen werden

  • Erlangt eine Härte von 9H was einem Diamanten entspricht. Zum Vergleich: Ein neues Auto hat eine Lackhärte von 3-4H


Schützt den Lack vor UV-Strahlung und minimiert das Risiko, dass Insekten und Vogelkot an der Oberfläche haften.



Kostengünstige Lackpflege



4 Stunden Wegfahrzeit nach Anwendung (18 Grad Celsius und bis zu 24 Grad Celsius)


  • Das Fahrzeug muss vor dem Auftragen der Evershine Ultima Keramiklackpflege nicht mit Klebeband abgedeckt werden

  • Hat eine hydrophobe Wirkung, die das Waschen und Reinigen im Alltag erleichtert


Artikel im Set:


  • 5 Microfaser-Tücher Art. 0899900071

  • 5 Polierpads Art. 0585299001

  • 5 Evershine Ultima 30ml

  • 5 Magnet-Kleben

  • 5 Garantie-Buch

  • 5 Aufhänger Autoinnenspiegel


Gewährleistung


  • 1 Behandlung bietet 3 Jahre Garantie, wenn eine jährliche Inspektion und Behandlung durchgeführt wird.

  • 2 Behandlungen bieten 6 Jahre Garantie, wenn eine jährliche Inspektion und Behandlung durchgeführt wird. Wenn das Fahrzeug 2 Behandlungen kriegt, muss zwischen den Anwendungen 1 Stunde gewartet werden bevor die zweite Anwendung gestartet wird.


Inspektion


  • Das Fahrzeug wird am besten im Rahmen einer jährlichen Inspektion auf den Zustand der Evershine-Beschichtung geprüft.

  • Das Fahrzeug wird gründlich gewaschen. Danach werden bei Bedarf Teerflecken, Bremsstaub und Rückstände von Ölen, Fetten oder Wachs mit Claypads entfernt.

  • Mit geeigneten Lampen oder Hilfsmitteln wird der Lack auf Beschädigungen entsprechend der Vorgaben des Fahrzeugherstellers überprüft.

  • Die unbeschädigte Oberfläche wird mit Polymer Oberflächenschutz nach Anleitung behandelt.

  • Die Inspektion wird in das Garantiebuch des Kunden eingetragen. Bei Verlust des Garantiebuchs kann ein Buch nachbestellt werden. Es wird angeraten, die Dokumentation über Evershine fahrzeugbezogen in der Werkstatt zu dokumentieren.

  • Bei Lackschäden muss die Ursache eruiert werden. In der Garantie sind lackschädigende Umwelteinflüsse abgedeckt, aber keine mechanischen Beschädigungen wie Steinschlag oder Unfallschäden.

  • Die Evershine-Beschichtung wird in diesem Fall vom betroffenen Fahrzeugteil mit der Schnellschleifpolitur P05 entfernt und mit Anti-Hologrammpolitur P30 Plus auspoliert. Politurreste werden mit einem Mikrofasertuch entfernt. Danach wird Evershine wie bei einer Neuversiegelung aufgetragen.

  • In der Garantiekarte belegt der Stempel/Unterschrift des ausführenden Betriebes die korrekte Durchführung der Versiegelung.


Bitte beachten! Die Gewährleistung wird mit den folgenden Voraussetzungen erbracht


  • Der Benutzer wurde geschult/zertifiziert

  • Eine korrekte jährliche Nachbehandlung des Fahrzeugs kann dokumentiert werden.


Widerruf der Garantie aufgrund folgender Ursachen


  • Bei falscher Anwendung durch den Benutzer

  • Wenn der Benutzer nicht zertifiziert ist

  • Nicht dokumentierte jährliche Nachbehandlung

  • Unzureichende Reinigung und Entfettung vor der Anwendung.
Hinweis

Zur Ausstellung von Garantiekarten empfehlen wir, die Anwendung von Evershine nur von eigens geschulten Mitarbeitern durchführen zu lassen.

Dokumentierte Wirkung und Haltbarkeit