Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schweiss-Spray Keramik HP
Hochleistungsschweißspray auf Keramikbasis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovative Schutzbeschichtung für optimalen Schutz vor Schweißspritzern an Schweißspitzen, Gasdüsen, Schweißköpfen bei Schweiß-Robotern sowie Spannbacken, Geräten und Vorrichtungen. Ideal zum MIG/MAG Schweißen sowie zum Laser- und Plasmaschneiden.
- Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern während des Schweißprozesses
- Mit einer einzigen Anwendung schützt der sich bildende Trockenfilm bis zu 8 Stunden zuverlässig
- Verlängert die Lebensdauer von Schweißzubehör wie Düse, Schwanenhals und Brennerkontaktdüse
- Auch an vertikalen Flächen anwendbar da ablaufstabil
- Temperaturbeständig bis 1400°C
Nicht auf heiße Oberflächen sprühen.
Diese Informationen sind lediglich Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Wir empfehlen, vor der Anwendung einen Test durchzuführen. Wir garantieren für die Qualität unserer Produkte. Technische Änderungen und Entwicklungen behalten wir uns vor.
Keramische Schutzbeschichtung für Schweißdüsen & Schweißzubehör sowie Oberflächen aus Stahl, Baustahl, Edelstahl, Aluminium und Nichteisenmetalle.
Dose vor Gebrauch 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Brennerdüse demontieren und Kontaktdüse, Düsendiffusor und Düsenhalter beschichten. Die Düse sowohl von innen als auch von außen beschichten. Bei der Anwendung auf Oberflächen muss sichergestellt sein das diese nicht heiß sind. Nach der Anwendung das Ventil der Dose überkopf leersprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!