Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kleb- und Dichtstoff MS
Universaler, dauerelastischer 1-Komponenten-Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymerbasis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feuchtigkeitshärtend
- Gute egalisierende Eigenschaften
- Direkt nach dem Auftragen mit nahezu allen handelsüblichen Lacken überlackierbar (bitte vorher Praxistest durchführen)
- Verklebte Bleche können punktgeschweißt werden
- Lösungsmittelfrei
- Isocyanat- und silikonfrei
- Wetterfest
Nicht geeignet für Polyethylen, Polypropylen, Silikone, PTFE (Teflon®) oder Weichkunststoffe.
Diese Angaben sind als reine Empfehlung zu betrachten, die auf unserer Erfahrung beruht. Wir raten Ihnen, vor der Verwendung einen Praxistest durchzuführen.
Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Beste Klebeergebnisse werden durch die Verwendung eines Primers erzielt. Den Primer je nach Oberfläche in einer dünnen Schicht auf die gereinigten, fettfreien und trockenen Haftflächen auftragen. Vor dem Auftragen des Dichtstoffs muss der Primer verdunstet sein. Die angegebenen Trocknungszeiten beachten.
Die meisten Primer enthalten brennbare Lösemittel und sind feuchtigkeitsempfindlich. Es wird daher empfohlen, den Behälter sofort nach Gebrauch wieder fest zu verschließen. Tipp: Das Material sollte mit einer Primer- oder Lackschicht innerhalb von 2 Stunden versehen werden, da ansonsten Probleme mit der Haftung auftreten könnten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!