Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kleiderstange mit LED-Beleuchtung
Kunststoff, selbstklebendes LED-Lichtband
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieses Klebe-LED-Lichtband (12 V) aus Kunststoff ist 5.000 mm lang mit 240 LEDs (15,5 W/m) in der Lichtfarbe Weiß, ist einstellbar von 2.700 bis 6.500 K und hat eine Kabellänge von 1.800 mm. Das Lichtband ist dank seiner selbstklebenden Eigenschaften einfach und vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus verfügt das Produkt über die Schutzart IP20 und erfüllt die Schutzklasse III.
Angegebene Abmessungen ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!