Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klemmbohrung-Spreizwerkzeug-Satz 5-teilig
Optimal zur Erweiterung des Klemmbohrung-Spreizwerkzeug-Satz Universal 15-teilig sowie handelsüblicher Sätze
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für besonders breite und tiefe Arbeitsspalte
- Die neue Fixierbolzen-Größe deckt die bisher fehlende Zwischengröße 9 x 11 mm ab und sorgt für sicheren Halt
Lieferumfang:
- je 1 Spreizkeil Höhe 11 mm, 13 mm und 16 mm
- 2 Fixierbolzen ∅ 9 x 11 mm
Für Klemmbohrungen an Achskörpern, Kreuzgelenken, Lenkungen etc., z.B. bei Peugeot, Ford, VAG etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!