Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Klemmschelle W-QUICLIP PLUS
Klemmschelle W-QUICLIP PLUS - 1
Klemmschelle W-QUICLIP PLUS - 2
Klemmschelle W-QUICLIP PLUS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschelle W-QUICLIP PLUS

Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verschließbare Clipschellen

  • Hohe Haltekräfte

  • Temperaturbeständigkeit von –25° C bis +80° C (kurzfristig bis +110° C)

  • Kann mit verschiedenen Gasnaglern gesetzt werden

  • Einfaches seitliches Aufsetzen auf den Gasnagler DIGA® CS 2

  • Jede Größe kann verschiedene Rohrdurchmesser befestigen

  • Material: Polyamid 6

  • Durchgangsloch ∅ 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703