Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Klemmschelle W-QUICLIP
Klemmschelle W-QUICLIP - 1
Klemmschelle W-QUICLIP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschelle W-QUICLIP

Passend für alle Würth DIGA® CS-Geräte

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Verschließbare Clipschellen

  • Hohe Haltekräfte

  • Temperaturbeständigkeit von –25°C bis +80°C (kurzfristig bis +110°C)

  • Material: Polyamid 6

  • Halogen- und silikonfrei

  • Durchgangsloch Ø 5 mm, dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich

Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-21/0702 und ETA-21/0703