Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitales Satellitenkabel, dielektrisch GASINJEKTION
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dielektrische Expansion mit Stickstoffgas
- Die Verbreitungsgeschwindigkeit wurde um 85 % erhöht
- Verbesserte Signalverbreitung
- Lange Lebensdauer durch erhöhte Resistenz gegen atmosphärische Substanzen
- Mit Größenangaben
- AL3-Doppelsieb und beschichtetes Kupfergeflecht 45 %
- Screening-Effizienz unter 75 dB
- Interner Kupferleiter Ø 1,13
- Dielektrische Gasinjektion PEG 4,80 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!