Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Koffer ORSY® 200
Optimale Kleinteile-, Werkzeug- und Maschinenlagerung mit individuellen Bestückungsmöglichkeiten. Facheinteilung durch Rasterschaum 13x13 mm und Bodeneinlage.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kofferhöhe 105 mm
Hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest
- Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin
- Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C
- Geringes Eigengewicht
Das Stahlstangenscharnier garantiert eine lange Lebensdauer und verleiht dem Koffer Stabilität und Festigkeit
Ergonomisch optimaler der Hand angepasster und umklappbarer Handgriff
Individuelle Bestückungsmöglichkeiten durch reichhaltiges Austattungs- und Zubehörprogramm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!