Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren

Kompressionsprüfgerät mit Aufzeichnung, Motometer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inhalt:


  • Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren 10,0 bis 60,0 bar mit Schnellkupplung (komplett mit Grundplatte für Diagrammkarte), 1-teilig

  • biegsame Verlängerung, 350 mm, 1-teilig

  • Verlängerung, 70 mm, 1-teilig

  • Verlängerung, 105 mm, 1-teilig

  • Eckverlängerung 70°, 1-teilig

  • Diagrammkarten, 10,0 bis 60,0 bar, 100-teilig

  • Anleitung, 1-teilig

  • stoßfester Koffer, 1-teilig
Hinweis

Abhängig vom jeweiligen Modell/Motor sollten dem Kompressionsprüfgerät Übergangsstücke (für Injektoren oder Glühkerzen) hinzugefügt werden. Diese sind als Spezialteile erhältlich