Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Krafsteckschlüssel-Bit Satz 3/4 und 1 Zoll Antrieb 16-teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Krafsteckschlüssel-Bit Satz 3/4 und 1 Zoll Antrieb 16-teilig

Bestehend aus 13 Bits mit 22 mm 6-kant Antrieb für den universellen Einsatz.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den harten Einsatz


Bits aus brüniertem Chrom-Molybdän-Stahl



Lieferumfang:


  • Je 1 x TX-Profil TX60/TX70/TX80/TX90/TX100

  • Je 1 x Innensechskant 17/19/22/24 mm

  • Je 1 x E-Profil E18/E20/E22/E24

  • Je 1 x Bithalter mit 3/4 und 1 Zoll Antrieb

  • 1 x Winkelschlüssel
Hinweis

Für den Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet.