Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckklebeband für Bauwesen
Abdeckklebeband für Streich-, Lackier- und Putzarbeiten für eine Vielzahl von Anwendungen im Bauwesen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichnete Haftung: Der hochwertige Klebstoff garantiert sicheren Halt auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Einfaches Schneiden: präzises, sauberes Schneiden ohne Risse oder Streifen für eine einfache und effiziente Anwendung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Lacken, gewährleistet eine gleichmäßige und gratfreie Anwendung, was Zeit und Geld beim Lackieren spart
- Feuchtigkeitsbeständig: widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Wasser, gewährleistet zuverlässige Leistung auch unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Einfaches Entfernen: keine Klebstoffrückstände oder Beschädigungen an den Oberflächen beim Entfernen, was eine schnelle und problemlose Entfernung ermöglicht
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis 60 °C für 90 Minuten und 80 °C für 30 Minuten
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Breites Spektrum an Anwendungen in den Bereichen Bau, Bauwesen und Verarbeitung zum Schutz von Kanten, Rahmen, Sockelprofilen und anderen architektonischen Details bei Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich; zur präzisen Definition der Konturen von zu verputzenden Flächen, zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Materialverteilung und einer sauberen Oberfläche sowie zum effektiven Schutz von Böden, Türen, Fenstern und Möbeln bei Renovierungsarbeiten in Innenräumen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!