Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Kreuzverbinder mit Zwischenplatte nach DIN 48845

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kreuzverbinder mit Zwischenplatte nach DIN 48845

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlussmöglichkeiten:


  • Flachband bis 30 mm Breite

  • Rundleiter ∅ 8–10 mm


Mit Schlitzschrauben M6 x 25 und Muttern



Material: Stahl (Stärke 2 mm), feuerverzinkt

Für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0190