Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kühlöl emulgierbar
Kühlöl synthetisch, wasserlöslich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgezeichnete Bearbeitungskapazität
- zum Arbeiten mit Aluminium, Zinklegierung, Messing und Kupfer
- Geeignet zum Einsatz beim Schleifen
- Für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
Transparent und geruchlos
- Bearbeitete Werkstücke oder Werkzeugmaschinen werden nicht verschmutzt oder dunkler
- Ermöglicht während der Werkstückbearbeitung eine gute Sicht, ohne dass dabei Rauch entsteht, und fault nicht.
Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Dosierung: | |
Art der Struktur | Konzentration % |
Gewöhnliche Stähle | Von 2 bis 5 |
Legierter Stahl, Messing, Kupfer | Von 2 bis 7 |
Aluminium | Von 5 bis 8 |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!