Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelführung Vollauszug 100 kg
Anschraubmontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zuhaltung in geschlossener Position
Kindersicherung, keine Quetschgefahr
Rücksprung des Schubkasten 3 mm
Hervorragender, seitenstabiler Lauf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung der Korpusschiene Euroschraube. Schubkastenmontage mit ASSY Ø 3,5 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!