Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelführung Vollauszug bis zu 60 kg
Winkelmontage. Mit integriertem Dämpfungssystem.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sanftes Schließen des Schubkastens durch Pneumatik-Dämpfer
- Selbsteinzug mit integriertem Dämpfungssystem
- Ab einer Zuladung von 45 kg verringert sich die Dämpfwirkung
Kindersicherung, keine Quetschgefahr
Rücksprung des Schubkasten 5 mm
Hervorragender, seitenstabiler Lauf
Maßanagben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Befestigung der Korpusschiene Euroschraube. Schubkastenmontage mit ASSY Ø 3,5 mm oder Holzdübel Ø 8 mm.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!