Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kugelhahn Buchse – Buchse
Kugelhahn mit Griff, kompatibel mit Hauptwasserleitungssystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Voller Durchfluss
- Keine Durchflussreduktion am Kugelhahn, kein Druckverlust
- Geformter Ventilkörper
- Zylindrisches Gewinde
- Eliminiert das Risiko von Bruchschäden aufgrund von Materialmangel
- Feste Tülle
- Beseitigt das Risiko von Reibung zwischen Tülle und Hals
- Wärmeisolierter Handgriff
- Ermöglicht das Betätigen des Ventils ohne Schutzmaßnahmen
- Fester Schaft
- Für maximale Sicherheit im Fall eines Wasserschlags
- PTFE-Tülle
- Kann bei Leckagen am Schaft nachgezogen werden, beständig gegen chemische Korrosion durch additivhaltige Flüssigkeiten
- Spülventil: Art.-Nr. 0888 903 101/102/103
Höchste Betriebstemperatur: 120°C
Mindestbetriebstemperatur: -10 °C
Wasser zum Trinken, Heizen, Bewässern und Sprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!