Merkmale
- Lichtstärke nicht einstellbar
- Öffnungswinkel des Lichtstrahls 90°
- Lichtton: 4000 K Tageslicht
- Isolierung der Klasse I
- Lieferung ohne Aufhängungs-Set
- Produkt nur für den Innenbereich geeignet
Gehäuse
Hergestellt aus Stahlblech, lackiert mit Epoxid-Polyesterpulver in einer vergilbungsfreien weißen Farbe mit fein geprägter Oberfläche, vorbehandelt mit Phosphaten und Entfettern
Optik
Polycarbonat-Diffusor, Reflektor mit vorlackierten Blechkomponenten und mattierten Abdeckkappen aus Polycarbonat
Erfüllt folgende Norm: EN/IEC 60598-1
Produkt nur für den Innenbereich geeignet
Erfüllt folgende Norm: EN/IEC 60598-1
Büros, Besprechungsräume usw.
Von der Decke herunterhängend
Kann als Ersatz für konventionelle Deckenleuchten mit Leuchtstoffröhren verwendet werden
Montage
Befestigung an Decken über Dübel oder Aufhängung über Kabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!