Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
LED-Deckenleuchte LEA
LED-Deckenleuchte  LEA - 1
LED-Deckenleuchte  LEA - 2
LED-Deckenleuchte  LEA - 3
LED-Deckenleuchte  LEA - 4
LED-Deckenleuchte  LEA - 5
LED-Deckenleuchte  LEA - 6
LED-Deckenleuchte  LEA - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Deckenleuchte LEA

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Merkmale


  • Schaltet sich sofort ein

  • Lichtintensität nicht einstellbar (nicht dimmbar)

  • Öffnungswinkel des Lichtstrahls von 120°

  • Lichtton: 4000 K Tageslicht

  • Isolierung der Klasse I

  • Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80

  • Photobiologische Risikogruppe: kein Risiko

  • Komplett mit 50 cm Anschlusskabel, Typ H07RN-F 3 x 1,0 mm


Gehäuse


Aus Polycarbonat, Reflektor enthält weiße, vorlackierte Blechkomponenten, Abdeckkappen mit Silikondichtung



Optik


Extrudierter, opaler, mattierter Polycarbonat-Diffusor



Lampenanschluss


Kabelverschraubung mit Gewinde PG 13,5

Leistungsnachweis

Erfüllt folgende Norm:


EN/IEC 60598-1

Hinweis

Produkt für Innen- und Außenbereiche geeignet

Anwendungsgebiet
Anleitung

Erfüllt folgende Norm:


EN/IEC 60598-1