Merkmale
- Lichtstärke nicht einstellbar
- Öffnungswinkel des Lichtstrahls 90°
- Lichtton: 4000 K Tageslicht
- Isolierung der Klasse I
- Lieferung ohne Aufhängung oder Anschluss-Set (für Montage erforderlich)
- Produkt nur für den Innenbereich geeignet
- Das Kabel-Set wird für die Montage und das Netzteil-Set für den Anschluss benötigt
Gehäuse
Hergestellt aus gezogenem Aluminium, lackiert mit Epoxid-Polyesterpulver in einer vergilbungsfreien, opaken weißen Farbe mit fein geprägter Oberfläche
Optik
Opaler, mattierter Polycarbonat-Diffusor mit hohem Sichtkomfort
Lampenanschluss
Schraubklemme
Erfüllt folgende Norm: EN/IEC 60598-1
Produkt nur für den Innenbereich geeignet
Erfüllt folgende Norm: EN/IEC 60598-1
Büros, Besprechungsräume usw.
Von der Decke herunterhängend
Kann als Ersatz für konventionelle Deckenleuchten mit Leuchtstoffröhren verwendet werden
Montage
Montage an Decken über zwei Stahlkabel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!