Gehäuse
Hergestellt aus versiegeltem Polycarbonat mit Dichtungen und Inspektionsplatte. Sehr kompakte Bauform
Optik
Opal-Diffusor
Merkmale:
- Sofortige Aktivierung
- Gleichmäßige Beleuchtung
- Farbtemperatur 4000 K, Tageslicht
- 90°-Lichtstrahl
- Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80
- Photobiologische Risikogruppe: kein Risiko
Befestigung
Durch Kopplungen, die am Leuchtengehäuse befestigt sind
Fassadenstrahler-Anschluss
Gewinde-Kabelverschraubung PG13.5
Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet
Erfüllt folgende Norm:
UNI EN 60598-1:2015
Decken-, Wand-, Kanalaufhängung
Kann herkömmliche abgedichtete Beleuchtung durch Leuchtstoffröhren ersetzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!