Merkmale
- Lichtstärke nicht einstellbar
- Lichtton: 4000 K Tageslicht
- Isolierung der Klasse II
- Öffnungswinkel des Lichtstrahls 120°
Gehäuse
Opakes Polycarbonat-Gehäuse mit Schnelldichtung aus Silikon
Optik
Opaler, mattierter Polycarbonat-Diffusor mit hoher Lichtausbeute und Blendschutzeigenschaften
Produkt für Innen- und Außenbereiche geeignet
Eingänge, Treppen, Flure, Balkone usw.
Kann als Ersatz für Deckenleuchten mit Leuchtstoffröhren oder -lampen verwendet werden
Montage
An Wänden oder Decken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!