Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 1
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 2
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 3
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 4
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 5
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 6
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 7
MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MOOVE LED-Leuchtmittel 24 V DUAL COLOR 3.000K/4.000K 12 W/M

Innovatives Design zur Verbesserung und Erfüllung aller Montageanforderungen, da jeder Teil des Profilschnitts zur Erstellung eines neuen Leuchtmittels verwendet werden kann

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ideal zur Verschönerung jedes Raums

  • Gerade Einbauleuchte mit gefräster Oberfläche (10 x 10 mm mit Steckteil)

  • MOOVE Profil: Das Profil enthält einen LED-Streifen der neuen Generation ohne Module, wodurch es möglich ist, die Leuchte millimetergenau zu kürzen, ohne die Lichtquelle zu beschädigen.

  • Kürzen von MOOVE: Das MOOVE Profil komplett mit integrierter LED und Abdeckung auf die gewünschte Größe zuschneiden: Jeder abgeschnittene Teil des Profils kann verwendet werden, um eine neue Leuchte ohne Verlust der LED-Funktionalität herzustellen.

  • Anschluss von MOOVE: Die Stromversorgung erfolgt über einen praktischen Plug-and-Play-Steckverbinder, der in die Profilendkappe integriert ist, komplett mit 2.530-mm-Kabel für eine einfache Installation.

  • MOOVE Abdeckung: Sie besteht aus Polycarbonat und kann leicht umgedreht werden, um die Richtung des Lichtstrahls zu ändern und eine gleichmäßige Lichtstreuung zu gewährleisten.

  • LED mit Emotion Dual Color: Mit dieser Technologie kann die Farbtemperatur über einen Jumper auf 3.000K oder 4.000K eingestellt werden.
Hinweis

In Verbindung mit dem EASYLUX System