Merkmale
- Lichtton: 4000 K Tageslicht
- Isolierung der Klasse I
- Öffnungswinkel des Lichtstrahls von 90°
- Produkt für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Komplett mit 100 cm Gummi-Anschlusskabel, Typ H07RN-F 3 x 1,0 mm2
- Farbe: silber
Gehäuse
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit silberfarbenem, korrosionsbeständigem Polyesterpulver
Optik
Durchsichtiges gehärtetes Glas, 4 mm dick, mit Silikondichtung
Lampenanschluss
- Kabelverschraubung mit Ventil
- Integrierte Kondensationsschutzeigenschaften
Produkt für den Einsatz im Außenbereich geeignet
Wände, Lagerböden, Warenein- und Ausgänge, Arbeitsbereiche, Parkplätze usw.
Kann zum Austausch von Strahlern mit Halogenlampen verwendet werden
Montage
An Wänden, Böden oder Decken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!