Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Fassadenstrahler für den Innen- und Außenbereich
PR LED-Fassadenstrahler
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gehäuse
Hergestellt aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit korrosionsbeständigem Polyesterpulver, verzinkter Montagewinkel, 5 mm starkes farbloses gehärtetes Glas, Silikondichtung. Farbe: RAL 7015
Optik
Asymmetrische 90°-Linsen
Befestigung
Mit dem Montagewinkel, der vier 13-mm-Öffnungen aufweist
Fassadenstrahler-Anschluss
Einschließlich 80-cm-Kabel zum Anschluss an die Geräteverbindungsdose
Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet
Erfüllt folgende Norm:
UNI EN 60598-1:2015
An einer Wand oder auf dem Boden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!