Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
LED-Fassadenstrahler SU DALI, symmetrisch, abgehängt
LED-Fassadenstrahler SU DALI, symmetrisch, abgehängt - 1
LED-Fassadenstrahler SU DALI, symmetrisch, abgehängt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Fassadenstrahler SU DALI, symmetrisch, abgehängt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Mit DALI-Netzteil

  • PMMA, 90° symmetrische Optik

  • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mit korrosionsbeständigem Duroperpulver lackiert

  • Verzinkter Montagewinkel

  • Durchsichtiges gehärtetes Glas, 5 mm, Silikondichtung

  • L80–B50 (75.000 h)
7 Jahre Garantie