Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Hängereflektor für Industrie und gewerblichen Einsatz
Hängender LED-Rückstrahler
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gehäuse
Hergestellt aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit korrosionsbeständigem Polyesterpulver, 4 mm starkes farbloses gehärtetes Glas, RAL: 7015
Optik
Symmetrischer Rückstrahler
Befestigung
Aufhängung an Befestigungskabeln
Fassadenstrahler-Anschluss
Einschließlich 1-m-Kabel (M20-Gewinde-Kabelverschraubung zum Anschluss des Fassadenstrahlers)
Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet
Erfüllt folgende Norm:
UNI EN 60598-1:2015
Hängend in industriellen und betrieblichen Umgebungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!