Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED T8 RÖHRE MIT G13 SOCKEL
Für Lampen mit magnetischem Vorschaltgerät. Sofort 100% Helligkeit nach dem Einschalten ohne Aufwärmphase
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Energiesparend
Sehr helles Leuchtmittel bei sehr geringer Leistungsaufnahme
Hohe Lebensdauer
Ständige Leuchtmittelwechsel entfallen
Unempfindlicher bei häufigem Ein- und Ausschalten
Lebensdauer wird nicht reduziert wie z.B. bei Energiesparlampen
Keine UV-Strahlung im Lichtkegel
Dadurch kein Ausbleichen beleuchteter Objekte oder Anziehen von Insekten
Spezifikation
- Power Faktor: ≥0.9
- Lumenwartungsfaktor (LMMF): 70
- Schaltzyklen: ≥12500
- SDCM ≤6
- Sofort volles Licht
T8 LED-Röhren funktionieren nicht mit elektronischen Vorschaltgeräten.
Um die T8-Leuchtstoffröhre zu ersetzen, muss der vorhandene Starter zusammen mit der Röhre entfernt werden. Es wird ein Würth-Starter für den Betrieb der T8 LED-Röhre mitgeliefert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!