- LED-Band mit hoher Helligkeit
- Selbstklebende Befestigung
- LED im 2835-Format
- Das Band kann an den vordefinierten Punkten auf Größe geschnitten und der Rest wiederverwendet werden
- Der Anschluss des Vorschaltgeräts und das Löten der Kabel müssen entsprechend der richtigen Polarität erfolgen
- Nur für 24-V-DC-Netzteile
- Alle 6 LEDs ist ein Schnittpunkt vorhanden
- 0976500904;0976500905Leistung/m 9,6 W/m für Art. und
- 0976500908;0976500909Leistung/m 14,4 W/m für Art. und
- Lichtleistung: 100 lm/W
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!