Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Notstromleuchtmittel 9,6 W HP SA-SE
SE/SA MODALITÄT, 9,6 W HP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Doppeltisoliert
- Auch auf unebenen Flächen einsetzbar.
- NiCd-, NiMH- und Li-Akkus
- Lichtstrom SE 660 lm SA 350 lm
- LED mit Stromauslösung an das Netz angeschlossen
- Stromversorgung, 230 V, 50 Hz +/- 15 %, 24 V DC
Für die Montage an Wänden und Decken mit ø 16-mm-Rohren und Montage auf traditionellen europäischen modularen Boxen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!