Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
LED-Lichtpaneel QUADRA
LED-Lichtpaneel  QUADRA - 1
LED-Lichtpaneel  QUADRA - 2
LED-Lichtpaneel  QUADRA - 3
LED-Lichtpaneel  QUADRA - 4
LED-Lichtpaneel  QUADRA - 5
LED-Lichtpaneel  QUADRA - 6
LED-Lichtpaneel  QUADRA - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtpaneel QUADRA

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Merkmale


  • Lichtton: 4000 K Tageslicht

  • Isolierung der Klasse II

  • Öffnungswinkel des Lichtstrahls 90°

  • Produkt nur für den Innenbereich geeignet

  • Für die Montage ist eine versenkte Halterung oder eine Wandhalterung erforderlich


Gehäuse


Hergestellt aus Stahlblech, lackiert mit Epoxid-Polyesterpulver in einer vergilbungsfreien weißen Farbe mit fein geprägter Oberfläche, vorbehandelt mit Phosphaten und Entfettern



Optik


Glatter, opaler Polycarbonat-Diffusor mit blendfreien und nicht reflektierenden Eigenschaften

Leistungsnachweis

Erfüllt folgende Norm: UNI EN 60598

Hinweis

Produkt nur für den Innenbereich geeignet

Anwendungsgebiet

Erfüllt folgende Norm: UNI EN 60598