Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Langfeld-Einzelleuchten 230 V
Vielseitig im Einsatz und Anwendung durch hohe Schlagfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit und die hohe Schutzart IP69K/IP68
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertige LED-Leuchte mit Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat und Endstücken aus TPE
- Wasser- und gasdichte Ausführung
- Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel
- Geeignet für Heißdampfdesinfektion
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP69K/IP68
- Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
- Erhältlich mit Anschlusskabel Länge 2 m mit Konturenstecker oder Anschlusskabel Länge 6 m mit offenen Kabelenden
Intensivtierhaltung, Lebensmittelindustrie, Kühl- und Gefrierlager, Landwirtschaft, Außen- und Feuchträume ...
Für Decken- und Wandmontage geeignet durch Befestigungslöcher an den Leuchtenenden.
Mittels optionalen Befestigungsschellen können diese auch drehbar oder abgehängt montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!