Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End-Power-LED-Taschenlampe WX6
Leuchtweite 220 m
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fokussiermechanismus mit Einhand-Schiebeschlitten
Komfortables, überlegenes System mit Drehmechanismen
Streulichtscheiben-Technologie
Streuscheibe + Lichtscheibe für maximale Lichteffizienz
Hartvergoldete Kontakte
Optimaler Korrosionsschutz
Power-Switch-Technologie
Leistungsmodus 100 % + Energiesparmodus 15 %
Mit leicht zugänglichem Batteriefach für einfachen Batteriewechsel
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Geeignet für örtliche Sichtprüfungen nach DIN EN 13018
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!