Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
LED-Leuchte KOS 24 V
LED-Leuchte  KOS 24 V - 1
LED-Leuchte  KOS 24 V - 2
LED-Leuchte  KOS 24 V - 3
LED-Leuchte  KOS 24 V - 4
LED-Leuchte  KOS 24 V - 5
LED-Leuchte  KOS 24 V - 6
LED-Leuchte  KOS 24 V - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Leuchte KOS 24 V

Ausführung für Montage außerhalb von Schränken mit Schalter

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich
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
  • Aluminiumprofil

  • Aluminiumblende zum Einstellen des Lichtstrahls

  • Inklusive Lichtband 24 V 11,5 W/m

  • Freistehende Montage außerhalb von Schränken

  • Mit Endkappen und opaker Abdeckung

  • Inklusive 2000-mm-Verbindungskabel

  • Erfordert ein flaches 24 V-Netzteil, das je nach Leistungsaufnahme separat bestellt werden muss