Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Leuchte KOS 24 V
Ausführung für Montage außerhalb von Schränken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aluminiumprofil
- Aluminiumblende zum Einstellen des Lichtstrahls
- Inklusive Lichtband 24 V 11,5 W/m
- Freistehende Montage außerhalb von Schränken
- Mit Endkappen und milchiger Abdeckung
- Inklusive 2.000-mm-Verbindungskabel
- Erfordert ein Easylux Netzteil, das je nach Leistungsaufnahme separat bestellt werden muss
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!