Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2 x 22 kW-Säule, Typ 2, OCPP
Elektrofahrzeug-Ladesäule mit zwei 22-kW-Steckdosen Typ 2, die mit der OCPP-Zentralstelle verbunden werden können
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Glühdrahtprüfung: -
- IK-Klasse bei 20°C: IK10
- Montage: Bodenmontage
- Kochsalzlösung: Resistent
- UV-Strahlen: Resistent
- Lademodus: Modus 3
- Steckdosentyp: Typ 2
Merkmale:
- 1 Fuß mit Trennkammer
- 1 transparenter Leuchtkopf und RGB-LED
- 1 Paar Polycarbonat-Frontblenden
- 1 Lüsterklemme 5x35 mm2
- 1 Trennschalter 4P 80 A
- 2 Schutzschalter 3P+N C40 30 mA inst. A
- 2 Digitalmessgeräte 3P+N 80 A
- 2 Modulmessgeräte 4P 40 A 24 VDC
- 2 DC-Lecksucher
- 1 Sicherungstrennschalter 1P+N gG 4 A
- 1 Netzteil 24 VDC 60 W
- 2 Kontrollkarten
- 1 Sicherungsbatterie
- 2 LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung 2 x 20 Zeilen
- 2 RFID-Lesegeräte 13,56 MHz
- 2 Paar Service-LEDs
- 2 Ladestopp-Tasten (freier Modus)
- 1 lokaler Server mit Protokoll OCPP 1.6J verdrahtet
Referenznorm:
IEC/EN 61851-1
Leitfähiges Ladesystem für Elektrofahrzeuge
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
IEC/EN 61439-7
Niederspannungs-Schalt- und Steuergetriebebaugruppen
Teil 7: Baugruppen für EV-Ladestationen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!