Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stahlblech verzinkt; mit Kupfergewebeband als Polverbindung
Beide Zangenseiten sind durch je eine verzinkte Messingeinlage verstärkt
Kältebeständige Isolation (Escorena Ultra EVA)
Kabelanschluss bis 35 mm2, mit Kabelquetschschuh:
- Schraube M 6 und Sperrzahnmutter
- Zugentlastung
Gewicht: ca. 230 g
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!