Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klebstoff für Laminat MASTIC 1000
Polychloropren-Klebstoff für Kunststofflaminate ohne Toluol
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Aushärten
Klebstoff mit ausgezeichneter Verteilbarkeit und anfänglicher Haftung
Hohe Ergiebigkeit
Hohe Ergiebigkeit dank der Konsistenz der Klebstoffpaste
Hohe Beständigkeit
Witterungs- und dampfbeständige Verklebung
Reinigen
Mit Aceton, Benzin und Trichlorethylen
Vor dem Kleben von gekrümmten Oberflächen müssen praktische Tests durchgeführt werden.
Das Produkt vor Gebrauch gründlich mischen
* Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche des Klebstoffs gleichmäßig ist und keine Stellen ohne Klebewirkung aufweist
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Verklebung von Kunststofflaminaten, Stahlblechen, Edelstahl, gebürstetem Stahl, Spanplatten, Sperrholz und mitteldichtem Holz
Die zu verklebenden Oberflächen, insbesondere Edelstahl und Aluminium, müssen gereinigt, entfettet und getrocknet sein. Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf beide Flächen auf, um diese miteinander zu verbinden. Warten Sie ca. 20 Minuten* (je nach Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur), damit die Lösungsmittel verdampfen und die Oberflächen trocknen. Bringen Sie schließlich die Teile zusammen und wenden Sie gleichmäßig den maximalen Druck an, der aufgrund der mechanischen Festigkeit der Materialien möglich ist
Bei der Verklebung von Spanplatte und Aluminium oder Edelstahl ist neben perfekt gereinigten Oberflächen die folgende Anwendung wichtig:
- Eine erste Schicht des Produkts auf die Spanplatte auftragen und ca. 20 Minuten lang trocknen lassen*
- Sobald die erste Schicht vollständig getrocknet ist, eine zweite Schicht des Produkts auf die Spanplatte und die Edelstahl- oder Aluminiumoberfläche auftragen und weitere 20 Minuten lang trocknen lassen*
- Anschließend die beiden zu verklebenden Teile gleichmäßig zusammendrücken und dabei den maximalen Druck anwenden, der aufgrund des mechanischen Widerstands der Materialien möglich ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!