Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24 - 1
 -  - 2
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24 - 3
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24 - 4
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24 - 5
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24 - 6
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24 - 7
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24

Hochpräziser High-End Laser-Entfernungsmesser mit Farbdisplay, Touchscreen, Messung im Bild, Bluetooth, digitalem Zielsucher für Messungen im Außenbereich. USB-C-Ladebuchse zum Laden des Akkus und Download der Messungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr genaue Messungen auch bei Sonneneinstrahlung


  • Die eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung

  • Anvisiertes Ziel kann mit 4-fach-Zoom mühelos vergrößert werden


Intuitive Bedienung und einfaches Ablesen aus jeder Position


  • Grafische Menüführung des Farbdisplays mit Touchscreen ermöglicht ein einfaches Anwenden des Entfernungsmessers

  • Dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit

  • Zusätzliche seitliche Messtaste


Einfache Datenübertragung


  • Direktes Übertragen an Word und Excel per Bluetooth V5.0 mit dem Smartphone, Tablet oder PC zur Vermeidung manueller Tastatureingaben und Übertragungsfehlern

  • Kompatibel mit der Würth-WDM APP


Robustes, kompaktes und handliches Gerät


  • Durch das verlängerte 50 mm-Endstück kann auch aus Schlitzen oder Ecken gemessen werden

  • Befestigung auf 1/4 Zoll-Stativen ermöglicht indirekte Messungen auf hohe Entfernungen


Umfangreiche Messmöglichkeiten


  • Durch den 360°-Neigungssensor ergeben sich weitere indirekte Messmöglichkeiten (Höhenmessung, Dachlängen- und Schrägenmessung) sowie digitale Wasserwaage

  • Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Messung im Bild, Neigungsmessung, Pythagoras, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen) Speicher, persönliche Favoriten, Fotofunktion, Gestensteuerung, 3D-ready


Lieferumfang


  • Textilschutztasche

  • Schnellanleitung

  • USB-C-Ladekabel für PC oder Laptop