Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lebensmittelschmieröl NSF H3
Flüssiger, farbloser Spezialschmierstoff für Schmierbereiche mit Lebensmittelkontakt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flüssiger Spezialschmierstoff
- Hervorragende Schmiereigenschaften an schwer zugänglichen Stellen, dank seiner niedrigen Viskosität
- Reinigungswirkung, die maximalen Schutz in hydraulisch beanspruchten Maschinen- und Transportbereichen gewährleistet
- Reduzierter Verbrauch
- Keine optische Beeinträchtigung bei gelegentlichem Kontakt des Schmierstoffs mit dem Produkt
Geruchs- und geschmacksneutral
- Verändert weder den Geschmack noch den Geruch von Lebensmitteln und ermöglicht so die Garantie von Lebensmitteln
- Vielfältige Anwendungen bei der Herstellung, Handhabung und/oder Verpackung von Lebensmitteln sowie bei pharmazeutischen und kosmetischen Produkten, wenn es zu gelegentlichen Kontakten zwischen Produkt und Hersteller kommt
Zugelassen von der LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)
- Physiologisch unbedenklich
- Keine schädliche Wirkung auf Haut und Schleimhäute
- Ungiftig
Temperaturbeständigkeit -10°C bis +180°C
Lange Schmierstofflebensdauer über einen weiten Temperaturbereich
Gute Materialverträglichkeit
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf verschiedenen Untergründen, z. B.: Aluminium, Edelstahl, mineralölverträgliche Kunststoffe wie PD, PE, PS, Nylon, Polycarbonat, Glas, harte Epoxy-Gewebe wie Glas, etc.
Hydrophob
- Wasserabweisend
- Gute Anti-Korrosionseigenschaften
Zur Flüssigschmierung von Ventildichtungen, Verpackungsmaschinen, O-Ringen, Antrieben, Bolzenstangen und Bolzenführungen, Scharnieren und Rollenketten sowie Mechanismen in der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma-, Sanitär-, Krankenhausindustrie, etc. Schmierung von Messern in der Papierindustrie sowie von Nadeln und Platinen von Strickmaschinen. Die Schmierung wird auch in Transportmaschinen und Anlagen, die hydraulischen Belastungen ausgesetzt sind, beibehalten. Transport von Fisch, Obst und Gemüse.Erntemaschinen, Gabelstapler, Schmierung von Gartengeräten und Lebensmittelindustrie im Allgemeinen.
Reinigen und entfetten Sie die zu schmierende Fläche. Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch gut. Sprühen Sie eine dünne Schicht des Schmiermittels für die Lebensmittelindustrie auf.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!