Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Leerer nachfüllbarer Sack
Temporäre Verkehrszeichen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Orangefarbener PVC-Sack
- Leer mit Klappenöffnung oben mit vier Ösen
- Kann mit Kies oder Sand befüllt werden
- Abmessungen: Breite 39 cm, Länge 58 cm (52 cm im geschlossenen Zustand) und Höhe 4 mm, die bei maximaler Kapazität ca. 8 cm erreichen kann
- Textilgriff: Nach dem Befüllen kann ein Textilgriff mit Schutzhaube angebracht werden, um die Handhabung zu erleichtern
Der Sandsack ist so konzipiert, dass er temporäre Straßenschilder beschwert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!