Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Lichtleiste 24 V, 12 W/Meter
Lichtleiste 24 V, 12 W/Meter - 1
Lichtleiste 24 V, 12 W/Meter - 2
Lichtleiste 24 V, 12 W/Meter - 3
Lichtleiste 24 V, 12 W/Meter - 4
Lichtleiste 24 V, 12 W/Meter - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lichtleiste 24 V, 12 W/Meter

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Silikonstreifen mit hoher Lichtausbeute

  • Alle 6 LEDs bzw. 50 mm ist ein Schnittpunkt vorhanden

  • Gefräste Montage 4 x 10 mit Dauerlichteffekt, kein Klebstoff erforderlich

  • FLACHE Netzteile für den elektrischen Anschluss verwenden