Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LKW Druckluft Reinigungsset Basic 3-teilig
Praktisches Standard-Ausblasset für die Reinigung von Fahrzeugkabinen bei LKW´s, Bussen und landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ohne externer Luftversorgung. Entfernen von Staubablagerungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das komplette Ausblasset kann mit dem mitgelieferten T-Steckverbinder an alle pneumatisch ausgestatteten Fahrersitze eingebunden werden.
Durch die Schnellverschlusskupplung in Schottausführung kann die Ausblaspistole auch an herkömmlichen Druckluftanschlüssen eingesetzt werden.
Lieferumfang:
- Spiralschlauch aus Polyurethan (PU) ∅ 6 x 4 mm, 4 m Arbeitslänge max. 8 bar
- T-Steckverbinder für 4 x 6 mm PU-Leitung
- Schottkupplung Messing verchromt
- Metallischer Knickschutz
- Kunststoff Ausblaspistole mit Metallventil
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!