Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Frostschutz DIESEL TRUCK
Formel zum Schutz von Diesel vor dem Einfrieren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LKW-FROSTSCHUTZMITTEL Die Frostschutzformel verbessert die Fließfähigkeit von kaltem Diesel, da sie Größe und Form der Paraffinkristalle verringert. Das Lkw-Frostschutzmittel verhindert auch, dass Komponenten im Biodiesel kristallisieren. So werden große Ablagerungen vermieden, die den Kraftstofffluss durch die Filter verringern oder verhindern können
Hauptmerkmale:
Filterverstopfung
Schutzwirkung:
- Verhindert die Bildung von Paraffinablagerungen
- Verhindert Verstopfungen des Dieselfilters bei niedrigen Temperaturen und verringert so Probleme beim Anlassen
- Verbessert die Fließfähigkeit von kaltem Diesel
- Verringert kältebedingte Probleme beim Anlassen
- Senkt die Filtrierbarkeitsgrenze (CFPP) auf 9 °C
Löst Probleme
Gefrieren von Diesel
Reicht für 600 Liter
Um eine homogene Mischung sicherzustellen, empfehlen wir, das Produkt vor dem Auftanken in den Tank einzufüllen
Die Wirksamkeit des Produkts kann je nach verwendetem Diesel variieren
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
| Lieferumfang | Verwendung | Starke Behandlung | Vorbeugende Behandlung | Art. |
| 25 l | Tanks | 500 ml zur Behandlung von 400 l 1 l zur Behandlung von 800 l | 500 ml zur Behandlung von 200 l 1 l zur Behandlung von 400 l | 1999 504 351 |
| 200 l | 1999 506 608 |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Fahrzeugtank
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!