- Für Gelenke und Leiterabzweigungen aus Kupfer für elektrische Anlagen und fest installierte Geräteanschlüsse
- Klemme und Schraube aus Stahl, galvanisch verzinkt
- Stahlplatte, elektrolytisch beschichtet
Gemäß Vorschrift: IEC EN 60998-1-1995 - IEC 23-21-2 Ed. 1992 - EN 60998-2-1-1993 + A1 2001
Die indirekte Straffung sorgt für sichere Verbindungen selbst auf kleinsten Leiterabschnitten
Anschluss verschiedener Leiter an die Klemme möglich, selbst auf verschiedenen Abschnitten
Leiter müssen nicht miteinander verdreht werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!