Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Verpackungsfolie LUFTPOLSTERFOLIE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verpackungsfolie LUFTPOLSTERFOLIE

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Polyethylen mit „Barriereeffekt“-Luftblasen, nicht deflatiert

  • Material mit hoher mechanischer Festigkeit und geringem Gewicht

  • Zum Verpacken zerbrechlicher Gegenstände, zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern und Stößen und zum Befüllen von leeren Räumen

  • Reduziert den Kunststoffverbrauch und ist zu 100 % recycelbar

  • Art. 0992902002 enthält 50 % recyceltes Material

  • Art. 0992902003 enthält 30 % recyceltes Material
Hinweis

Luftblasentoleranz ±3 % für Art. 0992902002


Flächengewichtstoleranz ±3 % für Art. 0992902002


Gewichtstoleranz ±3 % für Art. 0992902002


Luftblasentoleranz ±7 % für Art. 0992902003


Flächengewichtstoleranz ±7 % für Art. 0992902003


Gewichtstoleranz ±7 % für Art. 0992902003

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.